FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):280●横幅(mm):280●重量(kg)約:18.9●取付ピッチ(mm):216●取付ボルト呼び:M30
注文コード
05071775
品番
UCF318LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):280●横幅(mm):280●重量(kg)約:18.9●取付ピッチ(mm):216●取付ボルト呼び:M30
アズワン品番
68-1920-71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方