FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):100●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:25.8●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33
注文コード
05071800
品番
UCF320LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):100●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:25.8●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33
アズワン品番
68-1920-83
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方