UCF326LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071809

ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):410●横幅(mm):410●重量(kg)約:65.5●取付ピッチ(mm):320●取付ボルト呼び:M36注文コード05071809品番UCF326LⅢ
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):410●横幅(mm):410●重量(kg)約:65.5●取付ピッチ(mm):320●取付ボルト呼び:M36アズワン品番68-1921-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする