曜日別特売
UCFA210K3 ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071861

ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):116●横幅(mm):189●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):75×15注文コード05071861品番UCFA210K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):116●横幅(mm):189●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):75×15アズワン品番68-1921-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする