曜日別特売
UCFA207LⅢ ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 三重シール UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072028

ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 三重シール UCFAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):96●横幅(mm):155●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M12●取付長穴径(mm):63×13注文コード05072028品番UCFA207LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):96●横幅(mm):155●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M12●取付長穴径(mm):63×13アズワン品番68-1921-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする