FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8
注文コード
05072168
品番
UCFB203LⅡ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8
アズワン品番
68-1921-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方