FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072247
品番
UCFB209LⅢ
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1922-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方