UCFC218E4 ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072281

ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20注文コード05072281品番UCFC218E4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20アズワン品番68-1924-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする