UCFC217E4 ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072290

ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:10.3●取付ピッチ(mm):147.1●取付ボルト呼び:M20注文コード05072290品番UCFC217E4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:10.3●取付ピッチ(mm):147.1●取付ボルト呼び:M20アズワン品番68-1924-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする