FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05072369
品番
UCFC211K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1923-72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方