FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.75●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072387
品番
UCFC203K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.75●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1922-67
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方