FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05072491
品番
UCFC218K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1924-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方