曜日別特売
UCFC205LⅡ ピローブロック 二重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072509

ピローブロック 二重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.95●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト呼び:M10注文コード05072509品番UCFC205LⅡ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.95●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1922-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする