FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:3●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05072579
品番
UCFC209FCE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:3●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1923-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方