曜日別特売
UCFC207FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072640

UCFC207FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072640
UCFC207FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072640

ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.1●取付ピッチ(mm):70.7●取付ボルト呼び:M12注文コード05072640品番UCFC207FDE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.1●取付ピッチ(mm):70.7●取付ボルト呼び:M12アズワン品番68-1923-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする