曜日別特売
UCFC205FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072685

UCFC205FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072685
UCFC205FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072685

ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:1.1●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト呼び:M10注文コード05072685品番UCFC205FDE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:1.1●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1922-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする