FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:2.9●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05072728
品番
UCFC210LⅢ
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:2.9●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1923-60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方