FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.2●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05072737
品番
UCFC215LⅢ
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.2●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1924-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方