FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):70.7●取付ボルト呼び:M12
注文コード
05072755
品番
UCFC207LⅢ
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):70.7●取付ボルト呼び:M12
アズワン品番
68-1923-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方