UCFC212LⅢ ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072780

ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):195●横幅(mm):195●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):113.1●取付ボルト呼び:M16注文コード05072780品番UCFC212LⅢ
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):195●横幅(mm):195●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):113.1●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1923-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする