FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):125●横幅(mm):125●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):65●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072789
品番
UCFC206LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):125●横幅(mm):125●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):65●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1923-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方