曜日別特売
UCFC211LⅢ ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072798

ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16注文コード05072798品番UCFC211LⅢ
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1923-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする