FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05072825
品番
UCFC218LⅢ
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):265●横幅(mm):265●重量(kg)約:13.3●取付ピッチ(mm):155.5●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1924-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方