F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05072978
品番
HR12.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,910
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.02
刃長(mm)
75
全長(mm)
150
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
12
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05072978
HR12.020
04088682
HR12.020
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました