FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.3●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05072990
品番
UCFL211K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.3●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1926-86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方