FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.48●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05073035
品番
UCFL202LⅡ
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.48●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1925-71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方