曜日別特売
UCFL201LⅡ ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073069

ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.5●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10注文コード05073069品番UCFL201LⅡ
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.5●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1925-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする