FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):108●横幅(mm):188●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05073200
品番
UCFL209FDE4
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):108●横幅(mm):188●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1926-58
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方