UCFL209LⅢ ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073270

ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):108●横幅(mm):188●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M16注文コード05073270品番UCFL209LⅢ
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):108●横幅(mm):188●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1926-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする