曜日別特売
UCFL324LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073385

ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):120●高さ(mm):330●横幅(mm):520●重量(kg)約:51.6●取付ピッチ(mm):430●取付ボルト呼び:M42注文コード05073385品番UCFL324LⅢ
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):120●高さ(mm):330●横幅(mm):520●重量(kg)約:51.6●取付ピッチ(mm):430●取付ボルト呼び:M42アズワン品番68-1928-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする