FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):100●高さ(mm):270●横幅(mm):440●重量(kg)約:29.4●取付ピッチ(mm):360●取付ボルト呼び:M39
注文コード
05073410
品番
UCFL320LⅢ
参考基準価格(税別)
¥137,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):100●高さ(mm):270●横幅(mm):440●重量(kg)約:29.4●取付ピッチ(mm):360●取付ボルト呼び:M39
アズワン品番
68-1928-56
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方