曜日別特売
UCFL316LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073428

ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):210●横幅(mm):355●重量(kg)約:14.4●取付ピッチ(mm):285●取付ボルト呼び:M33注文コード05073428品番UCFL316LⅢ
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):210●横幅(mm):355●重量(kg)約:14.4●取付ピッチ(mm):285●取付ボルト呼び:M33アズワン品番68-1928-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする