FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):175●横幅(mm):295●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):240●取付ボルト呼び:M27
注文コード
05073489
品番
UCFL313LⅢ
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):175●横幅(mm):295●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):240●取付ボルト呼び:M27
アズワン品番
68-1928-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方