曜日別特売
UCFL319LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073516

ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):95●高さ(mm):250●横幅(mm):405●重量(kg)約:24.6●取付ピッチ(mm):330●取付ボルト呼び:M36注文コード05073516品番UCFL319LⅢ
参考基準価格(税別)¥116,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):95●高さ(mm):250●横幅(mm):405●重量(kg)約:24.6●取付ピッチ(mm):330●取付ボルト呼び:M36アズワン品番68-1928-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする