曜日別特売
UCFS313LⅢ ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073726

ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):208●横幅(mm):208●重量(kg)約:8.8●取付ピッチ(mm):166●取付ボルト呼び:M20注文コード05073726品番UCFS313LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):208●横幅(mm):208●重量(kg)約:8.8●取付ピッチ(mm):166●取付ボルト呼び:M20アズワン品番68-1929-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする