UCHA210K3 ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073751

ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):142●横幅(mm):118●重量(kg)約:2.1●芯高(mm):83●厚み(mm):51.6●取付ネジ呼び:Rp 1注文コード05073751品番UCHA210K3
参考基準価格(税別)¥15,970販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):142●横幅(mm):118●重量(kg)約:2.1●芯高(mm):83●厚み(mm):51.6●取付ネジ呼び:Rp 1アズワン品番68-1931-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする