UCHA201K3 ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073760

ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.77●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4注文コード05073760品番UCHA201K3
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.77●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4アズワン品番68-1931-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする