FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●厚み(mm):49.2●取付ネジ呼び:Rp 1
注文コード
05073796
品番
UCHA209K3
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●厚み(mm):49.2●取付ネジ呼び:Rp 1
アズワン品番
68-1931-75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方