UCHA211K3 ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073821

ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):150●横幅(mm):126●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):87●厚み(mm):55.6●取付ネジ呼び:Rp 1 1/4注文コード05073821品番UCHA211K3
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):150●横幅(mm):126●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):87●厚み(mm):55.6●取付ネジ呼び:Rp 1 1/4アズワン品番68-1931-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする