CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822

本体

CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822
CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822
CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822
CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822
CB-A-CRST カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST イワタニ 05073822

カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05073822
品番
CB-A-CRST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,000
販売価格(税別)
¥50,000

自宅で美味しいコーヒーが楽しめるイワタニカセットこんろ専用の小型焙煎機。
火加減の調整がしやすいカセットこんろだから、浅煎りから深煎りまで思いのまま。自分好みの味わいを追求できます。
コーヒー焙煎のプロ「フジローヤル」が監修。本体構造の「二重シリンダー」により、コーヒー豆が直接火に当たらず、内側の熱風で均一に焙煎されます。焦げつきや焼きムラを抑え、小型ながら豆の個性を引き出す、プロ並みの焙煎が可能です。
イワタニのカセットこんろのごとくにぴったりとフィットする独自設計。「ごとく専用ベース」で、焙煎時のシリンダーをしっかりと固定できる安定感を実現。
焙煎中の豆の状態を手軽にチェックできる専用のテストスプーンを付属。プロの焙煎士のように、香りや色の変化を見ながら焙煎を楽しめます。
使うほどに色味が変化するステンレスシリンダーが、あなただけのロースターに育っていきます。

付属品
テストスプーン
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ハンドルグリップ:ナイロン(ポリアミド)、テストスプーン:ステンレス、ポリアミド樹脂
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×180×183
注意
※カセットこんろは別売りです。
※ミニマルS、マルチスモ―クレスグリル、焼き上手さんシリーズ、ビストロの達人シリーズでは使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする