FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●厚み(mm):38.1●取付ネジ呼び:Rp3/4
注文コード
05073848
品番
UCHA206K3
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●厚み(mm):38.1●取付ネジ呼び:Rp3/4
アズワン品番
68-1931-60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方