FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.6●芯高(mm):117●厚み(mm):77.8●取付ネジ呼び:Rp 1 1/2
注文コード
05073936
品番
UCHA215LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.6●芯高(mm):117●厚み(mm):77.8●取付ネジ呼び:Rp 1 1/2
アズワン品番
68-1932-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方