曜日別特売
UCHA207LⅢ ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05073961

ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):116●横幅(mm):92●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):70●厚み(mm):42.9●取付ネジ呼び:Rp3/4注文コード05073961品番UCHA207LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):116●横幅(mm):92●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):70●厚み(mm):42.9●取付ネジ呼び:Rp3/4アズワン品番68-1931-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする