D-FACTORY
10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
アイボリー
アッシュ
オリーブ
セメントブルー
ダークブラウン
チャコール
ネイビー
バーガンディ
フラミンゴピンク
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
サイズ
M
L
M
S
XL
XXL
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074007
品番
DF1402
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
10オンスのシンプルなプルオーバーパーカーだからこそ、素材とディテールにこだわりました。着回しのワードロープとしてヘビロテしたくなる商品です。
色
バーガンディ
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
材質
綿100%
身丈(cm)
67