曜日別特売
UCHA206LⅢ ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074015

ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●厚み(mm):38.1●取付ネジ呼び:Rp3/4注文コード05074015品番UCHA206LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●厚み(mm):38.1●取付ネジ呼び:Rp3/4アズワン品番68-1931-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする