FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):173●横幅(mm):142●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):102●厚み(mm):65.1●取付ネジ呼び:Rp 1 1/4
注文コード
05074031
品番
UCHA212LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):173●横幅(mm):142●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):102●厚み(mm):65.1●取付ネジ呼び:Rp 1 1/4
アズワン品番
68-1931-91
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方