D-FACTORY
12オンス プラチナプルオーバーフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
サイズ
M
L
M
S
XL
XXL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074129
品番
DF1407
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
特殊な裏生地を使用した「高級感」のあるプルオーバーフーディ。1枚でもさまになるアイテム。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
67