D-FACTORY
10オンス ピグメントプルオーバーフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヴィンテージブラック
ヴィンテージアイボリー
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージブラック
サイズ
M
L
M
S
XL
XXL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074156
品番
DF1415
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ラフに羽織るだけでスタイルが完成する。ピグメント加工ならではの味わいが、着こなしのアクセントになります。
色
ヴィンテージブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
材質
綿100%
身丈(cm)
67