FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:6.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074171
品番
UCIP211FCE4
参考基準価格(税別)
¥31,320
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:6.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方