D-FACTORY
8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヘザーグレー
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
サイズ
L
L
M
S
XL
XXL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074199
品番
DF1410
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機能的で軽やかなプルオーバーフーディー。洗濯後も型崩れしにくくいつでも快適な着心地。
色
ヘザーグレー
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
58
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
71